Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12849 szénszűrő, 2 db | CD8DLE

JUSTRITE 12849 szénszűrő, 2 db

Raktáron
Tétel: CD8DLE Típus: 12849
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
€279.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzénszűrő
Hossz7"
AnyagSzén
AnyagtulajdonságokFaszén aktiválva
Dia kívül.1.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

Az aktívszén-szűrő megakadályozza az illékony szerves vegyületek gőzeinek levegőbe jutását. VaporTrap-pel együtt történő használatra tervezték? oldószeres hulladékrendszerek, ezek a szén-elszívó szűrők felfogják a HPLC-alkalmazásokban használt oldószerekből kibocsátott potenciálisan káros gőzöket, megvédve a dolgozókat a veszélyes füstök belélegzésétől. Az alkalmazástól függően a szűrő élettartama változhat. Az opcionális szűrőcsere-jelző segítségével könnyen látható, ha a szűrő telített és cserét igényel.

Jellemzők:

  • Kerülje el a káros HPLC gőzök levegőbe jutását
  • Védje a dolgozókat a veszélyes gőzök belélegzésétől

Termékváltozatok

TermékekModellCsomag méreteDia kívül.HosszÁr
JUSTRITE 28191 csere szénszűrő 40 címkével | AA4ZWB JEN2819100 28191---€407.17
JUSTRITE 12848 szénszűrő hulladékkészletekhez | CD8DLD 12848-1.9 "7"€186.39
JUSTRITE 12850 szénszűrő, 5 db-os csomag | CD8DLF 12850-1.9 "7"€511.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12849 szénszűrő, 2 db
€279.39 /Mértékegység