Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD SD-RB1 # 1 x 3/16 hüvelykes rés | AF7RLJ 22KY23

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x hornyolt 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7RLJ Modell: SD-RB1Kereszthivatkozás: 22KY23
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
€8.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere bit
Bit stílusPhillips, réselt
Test Dia.1 / 4 "
befejezMatte
AnyagAcél
Teljes hossz2 5 / 16 "
PontméretPhillips # 1 x réselt 3/16 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
típusDupla véget ért

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8205400000

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.PontméretShank Dia.Ár
JONARD SD-RB2 Phillips # 2 9/32 helyettesítő rés | AF7RLK 22KY24 SD-RB25 / 16 "Phillips # 2 x réselt 9/32 "5 / 16 "€8.30
JONARD SD-RB3 csere bit négyzet Robertson S1 / S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Szögletes Robertson S1 x S21 / 4 "€8.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x hornyolt 3/16 hüvelyk
€8.22 /Mértékegység