Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD KB-DF224 huzaltekercselő bit 22 - 24 Awg | AF7RKZ 22KY07

JONARD KB-DF224 huzaltekercselő bit 22 - 24 Awg

Raktáron
Tétel: AF7RKZ Modell: KB-DF224Kereszthivatkozás: 22KY07

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€126.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló bit
Max. Szigetelés Dia.0.073 In.
Darabszám1
PowerKézikönyv
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)0.50
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.075
Vezetékmérő22 a 24
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)0.50
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8205597000

Termék részletek:

    • Tényleges sugár (hüvelyk) (0.111)
    • Max. Sorkapocs átlós (in.) (0.073)
    • Min. Sorkapocs átlós (in.) (0.054)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékmérőÁr
JONARD KB-DF2426 huzaltekercselő bit 24 - 26 Awg | AF7RLA 22KY08 KB-DF242624 a 26€122.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD KB-DF224 huzaltekercselő bit 22 - 24 Awg
€126.38 /Mértékegység