Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD KB-DF2426 huzaltekercselő bit 24 - 26 Awg | AF7RLA 22KY08

JONARD KB-DF2426 huzaltekercselő bit 24 - 26 Awg

Raktáron
Tétel: AF7RLA Modell: KB-DF2426Kereszthivatkozás: 22KY08

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€122.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló bit
Max. Szigetelés Dia.0.065 In.
Darabszám1
PowerKézikönyv
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)0.50
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.066
Vezetékmérő24 a 26
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)0.50
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.066

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8205597000

Termék részletek:

    • Tényleges sugár (hüvelyk) (0.098)
    • Max. Sorkapocs átlós (in.) (0.065)
    • Min. Sorkapocs átlós (in.) (0.054)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékmérőÁr
JONARD KB-DF224 huzaltekercselő bit 22 - 24 Awg | AF7RKZ 22KY07 KB-DF22422 a 24€126.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD KB-DF2426 huzaltekercselő bit 24 - 26 Awg
€122.95 /Mértékegység