Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD JIC-2288 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk szélesség | AE6JQF 5TDD5

JONARD JIC-2288 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE6JQF Modell: JIC-2288Kereszthivatkozás: 5TDD5
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
€43.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Vágási kapacitás / anyagAcél
Kezelje a színtPiros
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza7 / 8 "
Pofaszélesség1.25 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz8"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 4 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésFogantyú típusaÁllkapocs hosszaÁr
JONARD JIC-2488 átlós vágó 8 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk hossz 1/4 hüvelyk szélesség | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"AcélPirosNem1 / 4 "Nem értékelttompított7 / 8 "€43.77
JONARD JIC-2755 átlós vágó 5 hüvelykes | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / vezetékPirosIgen1 / 16 "Nem értékeltTompított pisztoly markolat1 / 2 "€26.72
JONARD INP-3062 szigetelt átlós marók 6-1/4 In. | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Narancssárga / SárgaNem1 / 8 "1000Vergonomikus1"€89.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD JIC-2288 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk szélesség
€43.85 /Mértékegység