Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD INP-3062 szigetelt átlós marók 6-1/4 In. | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 szigetelt átlós marók 6-1/4 In.

Raktáron
Tétel: AG4UZB Modell: INP-3062Kereszthivatkozás: 34RR01
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
€89.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásFlush
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség5 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.125 "
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2138
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203206030

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt (szigetelt)
    • ESD Safe (Igen)
    • Huzalszedő (nem)
    • Nem parkol (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTavaszi visszatérésTipp szélességeFeszültségértékelésFogantyú típusaÁllkapocs hosszaÁr
JONARD JIC-2488 átlós vágó 8 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk hossz 1/4 hüvelyk szélesség | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"AcélPirosNem1 / 4 "Nem értékelttompított7 / 8 "€43.77
JONARD JIC-2288 átlós vágó 5/8 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk szélesség | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"AcélPirosNem1 / 4 "Nem értékelttompított7 / 8 "€43.85
JONARD JIC-2755 átlós vágó 5 hüvelykes | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / vezetékPirosIgen1 / 16 "Nem értékeltTompított pisztoly markolat1 / 2 "€26.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD INP-3062 szigetelt átlós marók 6-1/4 In.
€89.20 /Mértékegység