Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD HS-50 Cable Stripper, 0.5-0.5 Inch, 1/2 Inch, 2 1/2 Inch Overall Length, Std Cushion Grip | CR6BNF 483K11

JONARD HS-50 Cable Stripper, 0.5-0.5 Inch, 1/2 Inch, 2 1/2 Inch Overall Length, Std Cushion Grip

Raktáron
Tétel: CR6BNF Modell: HS-50Kereszthivatkozás: 483K11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsupaszító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁllíthatóKábeltípusTeljes hosszTether képesKapacitásFunkciókFogantyúÁr
JONARD UST-500 Kábelcsupaszító 9/6 és 7/11 Awg 5 In | AA2GGE 10G948 UST-500Univerzális kábelcsupaszító eszközKézikönyvRG55"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)9/6 és 7/11 AWGCsík / VágásMűanyag€30.49
JONARD UST-1596 Kábelcsupaszító 59/6 Awg 4-3/4 In | AA6HNZ 13Z521 UST-1596Koax kábeltartóKézikönyvRG59 / 74.75 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)RG 59/6Csík / VágásMűanyag€26.95
JONARD UST-100 Kábelcsupaszító 9/6 és 7/11 Awg 4-3/4 In | AA6HPA 13Z522 UST-100Koax kábeltartóKézikönyvRG54.75 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)9/6 és 7/11 AWGCsík / VágásMűanyag€25.19
JONARD UST-150 kábelcsatlakozó 5 hüvelyk | AB7RMP 23Z417 UST-150KábelcsupaszítóKézikönyvRG59 / 6 CAT / TP5"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Csak szalagMűanyag€27.58
JONARD JIC-4366 kábelcsupaszító 0.018 vagy 0.031 hüvelyk 5-1/2 hüvelykes | AC3FCK 2RZU8 JIC-4366Kábelbevonat-leválasztó és gyűrűs eszközKézikönyvKülönböző kábelek5.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)0.46 mm vagy 0.79 mmSzalag / krimpelésMűanyag€140.52
JONARD CST-1i kábeltávolító 3-1 / 2 hüvelyk | AD3MZY 40J738 CST-1iKábelcsupaszítóAutomatikusKülönböző kábelek3.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Csak szalagMűanyag€56.24
JONARD TSAB-40 Kábelcsupaszító 40-1000um Awg 5 In | AD6VFY 4AVK3 TSAB-40KábelcsupaszítóKézikönyv-5"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)40 - 1000um AWG burkolatCsík / Vágás-€5,836.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD HS-50 Cable Stripper, 0.5-0.5 Inch, 1/2 Inch, 2 1/2 Inch Overall Length, Std Cushion Grip
€78.71 /Mértékegység