Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD UST-100 Kábelcsupaszító 9/6 és 7/11 Awg 4-3/4 In | AA6HPA 13Z522

JONARD UST-100 Cable Stripper 9/6 And 7/11 Awg 4-3/4 In

Raktáron
Tétel: AA6HPA Modell: UST-100Kereszthivatkozás: 13Z522
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
€24.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoax kábeltartó
ÁllíthatóKézikönyv
KábeltípusRG5
Kapacitás9/6 és 7/11 AWG
FunkciókCsík / Vágás
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
SzigeteltNem
Teljes hossz4.75 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8203406000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁllíthatóKábeltípusTeljes hosszTether képesKapacitásFunkciókFogantyúÁr
JONARD UST-500 Kábelcsupaszító 9/6 és 7/11 Awg 5 In | AA2GGE 10G948 UST-500Univerzális kábelcsupaszító eszközKézikönyvRG55"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)9/6 és 7/11 AWGCsík / VágásMűanyag€28.17
JONARD UST-1596 Kábelcsupaszító 59/6 Awg 4-3/4 In | AA6HNZ 13Z521 UST-1596Koax kábeltartóKézikönyvRG59 / 74.75 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)RG 59/6Csík / VágásMűanyag€26.02
JONARD UST-150 kábelcsatlakozó 5 hüvelyk | AB7RMP 23Z417 UST-150KábelcsupaszítóKézikönyvRG59 / 6 CAT / TP5"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Csak szalagMűanyag€27.04
JONARD JIC-4366 kábelcsupaszító 0.018 vagy 0.031 hüvelyk 5-1/2 hüvelykes | AC3FCK 2RZU8 JIC-4366Kábelbevonat-leválasztó és gyűrűs eszközKézikönyvKülönböző kábelek5.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)0.46 mm vagy 0.79 mmSzalag / krimpelésMűanyag€133.60
JONARD CST-1i kábeltávolító 3-1 / 2 hüvelyk | AD3MZY 40J738 CST-1iKábelcsupaszítóAutomatikusKülönböző kábelek3.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Csak szalagMűanyag€54.53
JONARD TSAB-40 Kábelcsupaszító 40-1000um Awg 5 In | AD6VFY 4AVK3 TSAB-40KábelcsupaszítóKézikönyv-5"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)40 - 1000um AWG burkolatCsík / Vágás-€5,836.79
JONARD CST-1900 kábeltávolító 3/16 - 1-1 / 8 hüvelyk, 5-1 / 4 hüvelyk | AE6JPR 5TDA7 CST-1900KábelcsupaszítóKézikönyvKerek kábelek5.25 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3/16 to 1-1/8"Csak szalagFém€127.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD UST-100 Cable Stripper 9/6 And 7/11 Awg 4-3/4 In
€24.96 /Mértékegység