Jonard Es-1964 | 2tdk6 | Villanyszerelők Ollós 5 1/4 hüvelykes teljes hossz | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

JONARD ES-1964 Villanyszerelők Olló 5 1/4 hüvelykes teljes hossz | AC3GCD 2TDK6

JONARD ES-1964 Villanyszerelők Olló 5 1/4 hüvelykes teljes hossz

Cikkszám: AC3GCD Modell: ES-1964Kereszthivatkozás: 2TDK6
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€22.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelők Ollók
ÁllíthatóNem
Penge élFogazott / egyenes
Penge anyagMagas széntartalmú acél
ÉlvonalbeliFinom és fogazott
Kezelje a színtEzüst
Fogantyú kialakításaGyűrű és gyűrű
FogantyúAcél
Fogantyú stílusEgyenes
Fogantyú típusaSima fém
Bal/jobb kézKétkezes
Vágás hossza1.75 "
Teljes hossz5.25 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásElektromos és kommunikációs
Tipp alakjaéles
típusJobb vagy balkezes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagKezelje a színtFogantyú kialakításaFogantyúFogantyú típusaBal/jobb kézTeljes hossztípusÁr
JONARD ES-1964ERG Villanyszerelő Olló Ergo 6 1/4 In | AD6VFW 4AVK1 ES-1964ERGSzénacélnarancsErgonomikus gyűrű és megnövelt íjMűanyagErgonomikus párna markolatJobb kéz6.25 "Jobbkezes€24.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD ES-1964 Villanyszerelők Olló 5 1/4 hüvelykes teljes hossz
€22.97 /Mértékegység