Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD ES-1964ERG Villanyszerelő Olló Ergo 6 1/4 In | AD6VFW 4AVK1

JONARD ES-1964ERG Villanyszerelő Olló Ergo 6 1/4 In

Raktáron
Tétel: AD6VFW Típus: ES-1964ERGKereszthivatkozás: 4AVK1
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
€31.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelők Ollók
ÁllíthatóNem
Penge élFogazott / egyenes
Penge anyagSzénacél
ÉlvonalbeliFogazott
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú kialakításaErgonomikus gyűrű és megnövelt íj
FogantyúMűanyag
Fogantyú stílusEgyenes
Fogantyú típusaErgonomikus párna markolat
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza1.75 "
Teljes hossz6.25 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásElektromos és kommunikációs
Tipp alakjaéles
típusJobbkezes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8213009000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusPenge anyagKezelje a színtFogantyú kialakításaFogantyúFogantyú típusaBal / jobb kézTeljes hosszÁr
JONARD ES-1964 Villanyszerelők Olló 5 1/4 hüvelykes teljes hossz | AC3GCD 2TDK6 ES-1964Jobb vagy balkezesMagas széntartalmú acélEzüstGyűrű és gyűrűAcélSima fémKétkezes5.25 "€26.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD ES-1964ERG Villanyszerelő Olló Ergo 6 1/4 In
€31.92 /Mértékegység