Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6960 Automata szintoptikai 30 x 400 láb | AF2ZRR 6ZTN6

JOHNSON 40-6960 Automatikus vízszintes optikai 30 x 400 láb

Raktáron
Tétel: AF2ZRR Modell: 40-6960Kereszthivatkozás: 6ZTN6
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
€720.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus szint
Pontosság+/- 1/16 "@ 200 láb
Látómező1 láb, 30 láb
Szintezés típusaHuzal Hung
Nagyobbítás30X
Szerelő menet5 / 8-11
típusOptikai
Munkaterület400 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9015802000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rekesz (40mm)
    • Vízszintes érettségi (360)
    • Vízszintes tartomány (400 láb)
    • Minimális fókusz (0.315 "(0.8 m))
    • Lencsék száma (8)
    • Jellemzők: Víz- és porálló, 360 fokos vízszintes kör, 1: 100 Statia, Mágnesesen nedvesített kompenzátor

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételÁr
JOHNSON 40-6961 automatikus szintkészlet 30 x 400 láb | AB8HTY 25K797 40-69611/16 "@ 200 lábAutomatikus szintkészlet€1,129.08
JOHNSON 40-6963 automatikus szintkészlet 32 ​​x 450 láb | AB8HTZ 25K798 40-69631/16 "@ 200 lábAutomatikus szintkészlet€1,227.13
JOHNSON 40-6962 Automata szintoptika 32 x 450 láb | AF2ZRQ 6ZTN5 40-6962+/- 1/16 "@ 200 lábAutomatikus szint€892.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6960 Automatikus vízszintes optikai 30 x 400 láb
€720.57 /Mértékegység