JOHNSON 40-6961 automatikus szintkészlet 30 x 400 láb | AB8HTY 25K797

JOHNSON 40-6961 Automata szintezőkészlet 30 x 400 láb

Raktáron
Tétel: AB8HTY Modell: 40-6961Kereszthivatkozás: 25K797

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,129.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus szintkészlet
Pontosság1/16 "@ 200 láb
Látómező1 fok 30 perc
Szintezés típusaHuzalfüggesztés, 3 szintező csavar
Nagyobbítás30X
Szerelő menet5 / 8-11
Munkaterület400 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.765
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód9015308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rekesz (1.4 ")
    • Vízszintes érettségi (1 fok)
    • Vízszintes tartomány (360 fok)
    • Minimális fókusz (4 láb)
    • Lencsék száma (8)
    • Jellemzők: Az üvegkereten Stadia-vonalak 1:100 arányú, keresztvonalak

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságTételÁr
JOHNSON 40-6963 automatikus szintkészlet 32 ​​x 450 láb | AB8HTZ 25K798 40-69631/16 "@ 200 lábAutomatikus szintkészlet€1,227.13
JOHNSON 40-6962 Automata szintoptika 32 x 450 láb | AF2ZRQ 6ZTN5 40-6962+/- 1/16 "@ 200 lábAutomatikus szint€892.35
JOHNSON 40-6960 Automata szintoptikai 30 x 400 láb | AF2ZRR 6ZTN6 40-6960+/- 1/16 "@ 200 lábAutomatikus szint€720.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6961 Automata szintezőkészlet 30 x 400 láb
€1,129.08 /Mértékegység