EXTECH PQ3450 teljesítményelemző/adatgyűjtő 30000a-ig | AA6YGP 15E576

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Up To 30000a

Raktáron
Tétel: AA6YGP Modell: PQ3450Kereszthivatkozás: 15E576

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,112.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményelemző / adatgyűjtő
AC válaszIgaz RMS
Kalibrációs frekvencia60 Hz
Jelenlegi pontosság+/- 0.5% + 5 számjegy
Jelenlegi csatornák3
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Max. AC erősítők3000A
Max. AC feszültség600V
Max. DC erősítők3000A
Max. VA9.99MVA
Max. Watt9.99MW
Fázis-180 a + 180
Power Factor0 a 1
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Mintavételezési érték2 perc. 2 óráig.
Tárolás30,000 olvasmány
Feszültség pontosság+ /-0.5%
Feszültségcsatornák3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5575
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód9030330040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Crest Factor (1 to 9.99)

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs frekvenciaFázisÁr
EXTECH 382100 teljesítményelemző/naplózó 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9 38210045 a 65 Hz3€3,955.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH PQ3450 Power Analyzer/datalogger Up To 30000a
€3,112.05 /Mértékegység