Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 2. osztályú transzformátor, 40 VA, 24 V AC, Lemezszerelés | AH2NFK 29YK08

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 2. osztályú transzformátor, 40 VA, 24 VAC, lemezre szerelhető

Raktáron
Tétel: AH2NFK Modell: Y65T42-0Kereszthivatkozás: 29YK08
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
€93.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység3.16 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság2.63 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240 V AC
FelszerelésLemez
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség2.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országCN

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy 24 VAC feszültséget biztosítson 40 VA és 300 VA közötti terhelésekhez
    • Többszörös koppintás az alkalmazás rugalmasságáért és a kisebb raktározási követelményekért
    • A színkóddal ellátott vezetékek lehetővé teszik az egyszerűséget és a szabványosítást
    • Az osztott orsós kialakítás biztosítja a legjobb elsődleges / másodlagos szigetelést
    • Beépített könnyen visszaállítható megszakítók a kiégés okozta csereidő és költség kiküszöbölésére

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 Hvac Transformer Class 2 120V | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACLáb2.19 "€83.55
JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Hvac Transformer Class 2 120V | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACLemez2.8 "€93.35
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Hvac Transformer Class 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACLemez2.19 "€80.50
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Hvac Transformer Class 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACLáb2.19 "€79.99
JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 2. osztályú transzformátor, lépcsőzetes, HVAC, 24 VAC, 1 fázis | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 V ACLáb2.19 "€84.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 2. osztályú transzformátor, 40 VA, 24 VAC, lemezre szerelhető
€93.81 /Mértékegység