Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51007.037.0075 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-24 X 3/4, 50PK | AB8BTY 25CV15

APPROVED VENDOR U51007.037.0075 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8BTY Modell: U51007.037.0075Keresztszám: 25CV15 / 42KA94
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
€53.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.83
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.037.0075 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8-24 X 3/4, 50PK
€53.87 /csomag