Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Hvac Transformer Class 2 24v | AF9FAA 29YK06

JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Hvac transzformátor 2. osztály 24v

Raktáron
Tétel: AF9FAA Modell: Y65G13-0Kereszthivatkozás: 29YK06
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
€79.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység3.56 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaNyisd ki
Magasság2.88 "
Hz60
Bemeneti feszültség24 VAC
FelszerelésLáb
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség2.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504314065

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozás (8 "vezetékek)
    • Másodlagos csatlakozás (30 "vezeték)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 Hvac Transformer Class 2 120V | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACLáb2.19 "€83.55
JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Hvac Transformer Class 2 120V | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACLemez2.8 "€93.35
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Hvac Transformer Class 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACLemez2.19 "€80.50
JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 2. osztályú transzformátor, lépcsőzetes, HVAC, 24 VAC, 1 fázis | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 V ACLáb2.19 "€84.58
JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 2. osztályú transzformátor, 40 VA, 24 V AC, Lemezszerelés | AH2NFK 29YK08 Y65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 V ACLemez2.19 "€93.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Hvac transzformátor 2. osztály 24v
€79.99 /Mértékegység