JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC elektromos szelepmozgató Proporcionális 24V | AF7ENM 20XH90

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC elektromos szelepmozgató arányos 24v

Raktáron
Tétel: AF7ENM Modell: VA-3100-HGCKereszthivatkozás: 20XH90

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,818.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos gömbcsap működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
Ciklusidő92 sec.
Mélység6-17 / 32 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
A ház értékeléseNEMA 1
Magasság12 3 / 32 "
FelszerelésKözvetlen rögzítés
Fogyasztás18 VA
Jel típusaArányos
Stroke Deg.1-21/32
Nyomaték675 in.-lb.
A működtető típusaNem tavaszi visszatérés
Feszültség24
Szélesség7 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8501104020

Termék részletek:

    • Kiegészítő kapcsoló típusa (2 SPDT)

Termékváltozatok

TermékekModellA működtető típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokA ház értékeléseMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€210.84
JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€312.33
JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektromos működtető 35 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SNem tavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC5"Kábel-2"€241.92
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€371.08
JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Lebegő 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€388.88
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGA-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€394.75
JOHNSON CONTROLS VA9203-GGB-2Z elektromos működtető 27 hüvelyk-lb. Arányos 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZTavaszi visszatérés140 F fokig2.75 "24 VAC3.25 "Kábel-6.375 "€462.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC elektromos szelepmozgató arányos 24v
€1,818.65 /Mértékegység