Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS T-4054-2 Pneumatikus termosztát RA 55 - 85F | AG9JQT 20RG06

JOHNSON CONTROLS T-4054-2 RA 55 - 85F pneumatikus termosztát

Raktáron
Tétel: AG9JQT Modell: T-4054-2Kereszthivatkozás: 20RG06
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
€407.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus termosztát
Légi csatlakozások5 / 32 "Barb
levegő fogyasztás38 scim
Mélység1.75 "
Elem típusaKétfém
Magasság2 3 / 32 "
Max. Levegő nyomás25 psi
Max. A környezet hőmérséklete.135 fok F
Felszerelési stílusVízszintes
Fordított / közvetlen működésűFordított működésű
Hőmérséklet Vezérlési tartomány55 fok és 85 fok F között
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezérlő légnyomás: 3-15 psi
    • 1 cső / 2 cső: 2 cső
    • Fűtés / Hűtés: Fűtés és hűtés
    • Single Temp. / Kettős hőmérséklet. : Kettős hőmérséklet
    • Fojtási tartomány: 1–5 psi

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásTételFelszerelési stílusÁr
JOHNSON CONTROLS T-4100-2 Pneumatikus termosztát Ra 13–25 Psi | AF6YYX 20RF77 T-4100 2--Pneumatikus termosztát-€319.65
JOHNSON CONTROLS T-4100-3 Pneumatikus termosztát Da 13–25 Psi | AF6YYY 20RF78 T-4100 3--Pneumatikus termosztát-€273.10
JOHNSON CONTROLS T-4506-209 Pneumatikus termosztát Ra 13–25 Psi | AF6YYZ 20RF79 T-4506 209--Pneumatikus termosztát-€579.77
JOHNSON CONTROLS T-4756-202 Pneumatikus termosztát automatikus váltás | AF6YZB 20RF82 T-4756 202--Pneumatikus termosztát-€492.70
JOHNSON CONTROLS T-4100-1 Pneumatikus termosztát DA 55 - 85F | AG9JQU 20RG07 T-4100 1-25 vagy 45 scimPneumatikus termosztátFüggőleges€316.57
JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 Pneumatikus termosztát RA/DA 55 - 85F | AG9JQV 20RG08 T-4506 9005-20 scimPneumatikus termosztátVízszintes€477.03
JOHNSON CONTROLS T-4506-9007 Pneumatikus termosztát RA/DA 55 - 85F | AG9JQW 20RG09 T-4506 9007-20 scimPneumatikus termosztátVízszintes€432.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-4054-2 RA 55 - 85F pneumatikus termosztát
€407.53 /Mértékegység