Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS S351AA-1C páratartalom-modul | AF7EQB 20XJ74

JOHNSON CONTROLS S351AA-1C páratartalom-fokozat modul

Raktáron
Tétel: AF7EQB Típus: S351AA-1CKereszthivatkozás: 20XJ74

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€251.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPáratartalom fokozat modul
Mélység2-13 / 32 "
Magasság5"
FelszerelésFelületi vagy DIN sín
KapcsolótípusSPDT
Szélesség568685 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536410060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS S351AA-1C páratartalom-fokozat modul
€251.86 /Mértékegység