A Johnson Controls P32AC-2C nyomáskülönbség kapcsoló szabályozza a légnyomást a fűtési és hűtési hatékonyság optimalizálása érdekében. Ezen túlmenően ipari folyamatokban használják a szellőzőrendszerek légáramlásának ellenőrzésére, ezzel biztosítva a biztonságot és a hatékonyságot.
Jellemzők:
- A Johnson Controls P32AC-2C légnyomás-különbség kapcsoló könnyen leolvasható alapérték-skálával rendelkezik a kényelmes beállítás érdekében.
- Kicsi és kompakt kialakítású, így több szerelési helyzetben is könnyen felszerelhető.
- Ez a nyomáskülönbség-kapcsoló öntött polikarbonát külső házzal rendelkezik a tartósság és a hosszú élettartam érdekében.
- Buna-N membránnal van felszerelve, hogy ellenálljon a -40 és 165 fok közötti környezeti hőmérsékletnek.
- Ez a légnyomáskapcsoló hidegen hengerelt acél belső szerkezettel rendelkezik, cinkbevonattal, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.
- Akár 1 psig nyomást is képes ellenállni mindkét csatlakozásnál.
Kompatibilis tartozékok:
- Cleveland Controls Univerzális érzékelő szonda készlet: Ez a készlet megoldást kínál a precíz nyomásérzékelő alkalmazásokhoz, javítva a P32AC-2C kapcsoló funkcionalitását. Alkalmazkodó kialakításával és megbízható teljesítményével. Pontos nyomásérzékelést biztosít különféle beállításokban, így ideális társ a légnyomás-különbség kapcsolóhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használható a P32AC-2C kapcsoló eltömődött szűrő észlelésére?
V. Igen, képes érzékelni az eltömődött szűrők által okozott nyomásváltozásokat, lehetővé téve az időben történő karbantartási műveleteket.
K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell figyelembe venni a P32AC-2C kapcsoló használatakor?
V. A felhasználóknak biztonsági vagy korlátozó vezérlőket kell hozzáadniuk a vezérlés meghibásodásának elkerülése érdekében, amely személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
K. Mit jelent az érzékeny kapcsolási különbség a P32AC-2C légnyomás-különbség kapcsolónál?
V. Ez azt jelenti, hogy a kapcsoló pontosan reagál a kis nyomásváltozásokra, lehetővé téve a pontos vezérlést.
K. Milyen karbantartási követelmények vonatkoznak erre a nyomáskapcsolóra?
V. A pontos működés érdekében rendszeres törmelék- vagy sérülés-ellenőrzésre, valamint tisztításra lehet szükség.
K. Hogyan történik a Johnson Controls P32AC-2C nyomáskülönbség kapcsoló felszerelése és kalibrálása?
V. A telepítési és kalibrálási irányelvek a termék kézikönyvében találhatók. Ez jellemzően magában foglalja a kapcsolónak a levegőellátó vezetékekhez való csatlakoztatását és az alapjel beállítását az adott alkalmazás követelményei szerint.