Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C nyomásszabályozás 1 fokozat | AD3MRE 40G331

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C 1. nyomásszabályozás

Raktáron
Tétel: AD3MRE Modell: P10BJ-1CKereszthivatkozás: 40G331
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
€259.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
Légi csatlakozások1/8 "NPSF
Mélység3.187 "
Nyomáskülönbség2 psi
Magasság3.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Szakaszok száma1
Feszültség120-277 VAC
Szélesség2 3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kapcsolattartó művelet (SPDT)
    • Légnyomás szabályozása (3-20 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellNyomáskülönbségSzakaszok számaSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS P10BC-7C nyomásszabályozás 1 fokozat | AD3MRC 40G329 P10BC-7C2 psi12 3 / 32 "€284.02
JOHNSON CONTROLS P10BG-3C nyomásszabályozás 1 fokozat | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "€287.99
JOHNSON CONTROLS P10PA-11C nyomásszabályozás 3 fokozat | AD3MRF 40G332 P10PA-11C1-3 psi, 2. szakasz és 3-0.4 psi34 3 / 32 "€569.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C 1. nyomásszabályozás
€259.90 /Mértékegység