Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9203-GGB-2Z arányos működtető 27 Nyomaték | AD4HJR 41P562

JOHNSON CONTROLS M9203-GGB-2Z arányos működtető motor 27 nyomatéka

Raktáron
Tétel: AD4HJR Típus: M9203-GGB-2ZKereszthivatkozás: 41P562
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
€456.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F
Mélység2-1 / 4 "
Elektromos kapcsolatokKábel
Magasság6.375 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás5.1 VA
Teljesítmény értékelése6 VA
A Honeywell Motors helyébe lépMS7503A2130
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.90
Kapcsolótípus1 SPDT
Időzítés (sec.)90
Nyomaték27 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4085
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8501104040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S arányos működtető, 35 N m nyomaték, 24 V AC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€287.93
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S arányos működtető 35 Nyomaték | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€305.60
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 arányos működtető, 70 hüvelyk lb nyomaték, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 a 5070 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€422.52
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Proporcionális működtető 70 Nyomaték | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 a 5070 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€536.41
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 arányos működtető 80 nyomaték | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€314.68
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 arányos működtető 80 nyomaték | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€422.02
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproporcionális működtető, 140 hüvelyk Lb nyomaték, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€616.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-GGB-2Z arányos működtető motor 27 nyomatéka
€456.47 /Mértékegység