Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S arányos működtető 35 Nyomaték | AD4HEX 41P471

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S arányos működtető 35 nyomaték

Raktáron
Tétel: AD4HEX Típus: M9104-GGA-3SKereszthivatkozás: 41P471
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
€275.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság140 F
Mélység2-3 / 4 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság2"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás3.6 VA
Teljesítmény értékelése3.6 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)60
Nyomaték35 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S arányos működtető, 35 N m nyomaték, 24 V AC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€268.89
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 arányos működtető, 70 hüvelyk lb nyomaték, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "25 a 5070 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€394.58
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Proporcionális működtető 70 Nyomaték | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 a 5070 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€484.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 arányos működtető 80 nyomaték | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€293.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 arányos működtető 80 nyomaték | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€380.81
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproporcionális működtető, 140 hüvelyk Lb nyomaték, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€575.55
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 arányos működtető 140 nyomaték | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€560.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S arányos működtető 35 nyomaték
€275.76 /Mértékegység