Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 arányos működtető, 70 hüvelyk lb nyomaték, 7.1 VA | AD4HGA 41P497

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 arányos működtető, 70 hüvelykes nyomaték, 7.1 VA

Raktáron
Tétel: AD4HGA Típus: M9108-GGA-2Kereszthivatkozás: 41P497
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
€394.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság122 F
Mélység2-11 / 16 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság6"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás7.1 VA
Teljesítmény értékelése7.1 VA
A Honeywell Motors helyébe lépML7174A2001
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaArányos
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Időzítés (sec.)25 a 50
Nyomaték70 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elektromos működtető egység a pozíció kiegyensúlyozásához, vezérléséhez, kerekítéséhez és a zónák csillapításához VAV dobozokban és HVAC rendszerekben
    • Nem rugós visszacsatolású működtető, ideális szelepes alkalmazásokhoz
    • A kicsi és kompakt kialakítás lehetővé teszi a telepítést szorosan illeszkedő helyeken
    • 7.1 VA-es kefe nélküli szinkronmotorral rendelkezik, állandó, terheléstől független működési idővel
    • Önközpontosító szorítótengellyel felszerelve a jobb pozicionálás érdekében
    • A közvetlen rögzítés megszünteti a további kapcsolók vagy csatlakozók követelményét

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolótípusA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységIdőzítés (sec.)NyomatéktípusFeszültségSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S arányos működtető, 35 N m nyomaték, 24 V AC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€268.89
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S arányos működtető 35 Nyomaték | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC5"€275.76
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Proporcionális működtető 70 Nyomaték | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "25 a 5070 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€484.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 arányos működtető 80 nyomaték | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€293.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 arányos működtető 80 nyomaték | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€380.81
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproporcionális működtető, 140 hüvelyk Lb nyomaték, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€575.55
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 arányos működtető 140 nyomaték | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "70 a 115140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés24 AC / DC4.25 "€560.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 arányos működtető, 70 hüvelykes nyomaték, 7.1 VA
€394.58 /Mértékegység