Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 működtetőkar Prop be-/kikapcsoló vezérlés vagy lebegő | AD4HHM 41P533

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 működtető támasz be / ki vezérlés vagy lebegő

Raktáron
Tétel: AD4HHM Modell: M9124-HGC-2Kereszthivatkozás: 41P533
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
€885.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság122 F
Mélység2-11 / 16 "
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság6"
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás5.9 VA
Teljesítmény értékelése5.9 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaÁllítható Start Stop
Tavaszi visszatérésNem
Stroke Deg.90
Kapcsolótípus2 SPDT
Időzítés (sec.)115 a 175
Nyomaték210 In.Lbs.
típusNem tavaszi visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501104060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellIdőzítés (sec.)A környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységNyomatéktípusSzélességElektromos kapcsolatokMagasságÁr
JOHNSON CONTROLS M9108-HGA-2 működtetőkar Prop Be/Ki vezérlés vagy úszó | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-225 a 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€521.16
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 működtetőkar Prop be-/kikapcsoló vezérlés vagy lebegő | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-225 a 50122 F2-11 / 16 "70 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€523.41
JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 működtetőkar Prop be-/kikapcsoló vezérlés vagy lebegő | AD4HHA 41P522 M9116-HGA-270 a 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€643.49
JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 működtetőkar Prop be-/kikapcsoló vezérlés vagy lebegés | AD4HHB 41P523 M9116-HGC-270 a 115122 F2-11 / 16 "140 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€752.23
JOHNSON CONTROLS M9124-HGA-2 működtetőkar Prop be-/kikapcsoló vezérlés vagy lebegő | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2115 a 175122 F2-11 / 16 "210 In.Lbs.Nem tavaszi visszatérés4.25 "Csavaros terminálok6"€749.17
JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 működtetőkar Prop be/ki vezérlés vagy lebegő | AD4HLJ 41P604 M9220-HGA-3150131 F3-3 / 8 "177 In.Lbs.Tavasz-visszatérés4"Kábel10.5 "€752.73
JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 működtetőkar Prop be-/kikapcsoló vezérlés vagy lebegő | AD4HLK 41P605 M9220-HGC-3150131 F3-3 / 8 "177 In.Lbs.Tavasz-visszatérés4"Kábel10.5 "€883.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 működtető támasz be / ki vezérlés vagy lebegő
€885.65 /Mértékegység