Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS JS2427 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376

JOHNSON CONTROLS JS2427 szelep kétutas magas hőmérsékletű be- / kikapcsolás Fnpt 2

Raktáron
Tétel: AD4HBQ Modell: JS2427Kereszthivatkozás: 41P376
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
€139.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZóna szelep
Térfogat-együttható8
Csatlakozás típusa / méreteF) 1. NPT "
Mélység1-3 / 4 "
Magasság1.875 "
Nagynyomású zárás20
Max. Vízhőmérséklet.250 fok. F
Biztonságos gőznyomás15
Biztonságos működő víznyomás300
Normál nyomás bezárás17
típusKétirányú, magas hőmérséklet, be / ki
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szelep, 2 utas, Magas hőmérséklet, Be/Ki, (F)NPT 1

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méreteSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS JS2211 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki verejték 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Izzadság 1/2 "2.62 "€66.56
JOHNSON CONTROLS JS2212 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki verejték 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Izzadság 1/2 "2.62 "€66.67
JOHNSON CONTROLS JS2221 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€66.56
JOHNSON CONTROLS JS2223 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€66.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2427 szelep kétutas magas hőmérsékletű be- / kikapcsolás Fnpt 2
€139.34 /Mértékegység