Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS JS2211 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki verejték 1/2 | AD4HBH 41P364

JOHNSON CONTROLS JS2211 szelep kétutas magas hőmérsékletű be / ki izzadás 2/1

Raktáron
Tétel: AD4HBH Modell: JS2211Kereszthivatkozás: 41P364

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€73.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZóna szelep
Térfogat-együttható1
Csatlakozás típusa / méreteIzzadság 1/2 "
Mélység1-3 / 4 "
Magasság1.875 "
Nagynyomású zárás75
Max. Vízhőmérséklet.250 fok. F
Biztonságos gőznyomás15
Biztonságos működő víznyomás300
Normál nyomás bezárás60
típusKétirányú, magas hőmérséklet, be / ki
Szélesség2.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szelep, 2 utas, Magas hőmérséklet, Be/Ki, Izzadság 1/2

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méreteSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS JS2212 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki verejték 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Izzadság 1/2 "2.62 "€71.39
JOHNSON CONTROLS JS2221 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "€73.75
JOHNSON CONTROLS JS2223 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "€73.75
JOHNSON CONTROLS JS2427 szelep 2 utas magas hőmérséklet be/ki Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278F) 1. NPT "3.38 "€149.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2211 szelep kétutas magas hőmérsékletű be / ki izzadás 2/1
€73.75 /Mértékegység