Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV5 Becsavarható horog, acél, 10 db-os csomag | AD7YJW

APPROVED VENDOR 4HDV5 Becsavarható horog, acél, 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7YJW Modell: 4HDV5
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
€12.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex anyacsavaros horog
Ajtó vastagsága1.25 "
befejezcink
hardverBeleértve
Horog magasság1-5 / 16 "
Hook TypeHasznosság
AnyagAcél
FelszerelésBecsavar
Nyitó méret11 / 32 "
Teljes hossz1 5 / 16 "
Menet hossza15 / 16 "
Menetméret# 12 24-
típusEgy hatlapú anya
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318130060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságaNyitó méretTeljes hosszMenet hosszaMenetméretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV3 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8 32-5 / 8 "€8.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV4 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10 24-3 / 4 "€9.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV6 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"€13.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV7 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJY 4HDV71.75 "1 / 2 "1.25 "1.875 "5 / 16-181.12 "€16.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV8 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "€25.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4HDV9 csavaros hüvelykes horgos acél - 10 db-os csomag | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€31.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4HDV5 Becsavarható horog, acél, 10 db-os csomag
€12.11 /Mértékegység