Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25140.019.0100 Wood Screw Flat #10X1 L Zinc, 100PK | AB2CPH 1LA44

APPROVED VENDOR U25140.019.0100 Facsavaros lapos #10X1 L cink, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CPH Modell: U25140.019.0100Kereszthivatkozás: 1LA44 / 163P19
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
€29.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.340 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagSzénacél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.499
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318120000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.019.0100 Facsavaros lapos #10X1 L cink, 100PK
€29.28 /csomag