Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Pneumatikus átalakító 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 pneumatikus átalakító 10-20VDC 18-25 psi

Raktáron
Tétel: AG9JQR Modell: EP-8000-1Kereszthivatkozás: 20RG01
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
€573.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus pneumatikus átalakító
Légi csatlakozások5/32 "vagy 1/4" rúd
levegő fogyasztás0.022 scfm
Mélység2"
Magasság3 11 / 32 "
Bemeneti típusFeszültség
Bemeneti feszültség0-10VCD
Max. A környezet hőmérséklete.122 fok F
teljesítményAlacsony hangerő
Kimeneti tartomány1-18 psi
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Szélesség1 25 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országMX

Termék részletek:

    • Max. Safe Air PSI: 25
    • Vezérlő légnyomás: 18-25 psi
    • Temp. Együttható: 0.05 psig/F
    • Linearitás: 5% Maximális kimeneti tartomány 3 és 15 psig között

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságBemeneti feszültségteljesítménySzélességÁr
JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronikus pneumatikus jelátalakító, hipodermikus tű | AC6XFB 36P580 EP-8000-2453"5"0–10 VDCMagas hangerő3"€578.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 pneumatikus átalakító 10-20VDC 18-25 psi
€573.96 /Mértékegység