Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronikus pneumatikus jelátalakító, hipodermikus tű | AC6XFB 36P580

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronikus pneumatikus jelátalakító, hipodermikus tű

Raktáron
Tétel: AC6XFB Modell: EP-8000-2Kereszthivatkozás: 36P580
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
€578.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus pneumatikus átalakító
Légi csatlakozások5/32 "vagy 1/4" rúd
levegő fogyasztás45
Mélység3"
Magasság5"
Bemeneti típusFeszültség
Bemeneti feszültség0–10 VDC
Max. A környezet hőmérséklete.122 fok F
teljesítményMagas hangerő
Kimeneti tartomány0.5-19 psi
Fordított / közvetlen működésűKözvetlen fellépés
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8543704000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy egy áram- vagy feszültségjelet pneumatikus kimeneti nyomássá alakítson
    • Az injekciós tű vizsgálati pontja biztosítja a kimeneti nyomásjel könnyű mérését
    • DIN-sínre vagy panelre szerelhető a gyors bepattanós felszereléshez
    • Ellenáll a nagy légáramlási nyomásnak a nagy pneumatikus alkatrészeknél és a hosszú csőfutásoknál

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásMélységMagasságBemeneti feszültségteljesítménySzélességÁr
JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Pneumatikus átalakító 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01 EP-8000-10.022 scfm2"3 11 / 32 "0-10VCDAlacsony hangerő1 25 / 32 "€573.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektronikus pneumatikus jelátalakító, hipodermikus tű
€578.99 /Mértékegység