Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 2 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AA4QFL 12Y968

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 2 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány

Raktáron
Tétel: AA4QFL Típus: A99BB-200CKereszthivatkozás: 12Y968
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
€75.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor
Kábel hossza6 1/2 láb.
Kábel anyagPolivinil-klorid
színekSzürke
Átmérő1 / 4 "
Hossz1"
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 fok. 212 fokig. F
Érzékelő típusPTC szilícium érzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9025198080
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls A99BB-200C hőmérséklet-érzékelő méri a hőmérsékletet a HVAC-rendszerekben, a hűtőegységekben, a gyártási folyamatokban és a környezetfelügyeleti beállításokban. Pontos hőmérsékleti adatokkal ez az érzékelő lehetővé teszi a klímaszabályozást, a berendezés védelmét és a minőségbiztosítást.

Jellemzők:

  • A Johnson Controls A99BB-200C hőmérséklet-érzékelő -40 és 212 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Tartalmaz egy rozsdamentes acél szondát a tartósság és PVC kábel az elektromos szigetelés érdekében.
  • Ennek a hőmérséklet-érzékelőnek a pontossága 0.5 °C, -15 és 75 °C között.
  • Referencia-ellenállása 1035 ohm 77°F-on.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Johnson Controls A99BB-200C hőmérséklet-érzékelő tárolási hőmérséklete?

A. - 40-221 F.

K Milyen hosszú ennek a hőmérséklet-érzékelőnek a kábele?

A. 2 méter.

K. Mi a célja a referencia ellenállásnak ebben az A99BB-200C érzékelőben?

V. A referenciaellenállás a pontos hőmérsékletmérés alapértékeként szolgál.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÜzemi hőm. HatótávolságÉrzékelő típustípusÁr
JOHNSON CONTROLS A99BA-200C PTC szilikon érzékelő, árnyékolt kábel, 2 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 - 212 F-Árnyékolt PVC kábel€80.04
JOHNSON CONTROLS A99BB-25C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 0.25 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEJ 36P557 A99BB-25C9.75 "-40 - 212 F-PVC kábel€67.07
JOHNSON CONTROLS A99BB-300C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 3 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEK 36P558 A99BB-300C108 "-40 - 212 F-PVC kábel€82.50
JOHNSON CONTROLS A99BB-600C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 6 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 - 212 F-PVC kábel€116.00
JOHNSON CONTROLS A99BC-25C PTC szilikon érzékelő, magas hőmérsékletű szilikon kábel, 0.25 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F | AC6XEM 36P560 A99BC-25C9.75 "-40 - 248 F-Magas hőmérsékletű szilíciumkábel€80.33
JOHNSON CONTROLS A99BB-500C PTC szilikon érzékelő, magas hőmérsékletű szilikon kábel, 5 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F | AF6ZBD 20RG57 A99BB-500C--40 foktól 150 fokigHőmérsékletszobai€98.35
JOHNSON CONTROLS A99BC-500C PTC szilikon érzékelő, 5 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----€217.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 2 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány
€75.25 /Mértékegység