Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A99BB-500C PTC szilikon érzékelő, magas hőmérsékletű szilikon kábel, 5 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F | AF6ZBD 20RG57

JOHNSON CONTROLS A99BB-500C PTC szilikon érzékelő, magas hőmérsékletű szilikon kábel, 5 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F

Raktáron
Cikkszám: AF6ZBD Típus: A99BB-500CKereszthivatkozás: 20RG57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor
színekSzürke
Átmérő1 / 4 "
Magasság3"
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig
Érzékelő típusHőmérséklet
típusszobai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9025198080

Termék részletek:

    • Névleges érzékelő ohm @ 75F (1035)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÜzemi hőm. HatótávolságÉrzékelő típustípusÁr
JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 2 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AA4QFL 12Y968 A99BB-200C1"-40 fok. 212 fokig. FPTC szilícium érzékelő-€75.25
JOHNSON CONTROLS A99BA-200C PTC szilikon érzékelő, árnyékolt kábel, 2 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 - 212 F-Árnyékolt PVC kábel€80.04
JOHNSON CONTROLS A99BB-25C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 0.25 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEJ 36P557 A99BB-25C9.75 "-40 - 212 F-PVC kábel€67.07
JOHNSON CONTROLS A99BB-300C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 3 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEK 36P558 A99BB-300C108 "-40 - 212 F-PVC kábel€82.50
JOHNSON CONTROLS A99BB-600C PTC szilikon érzékelő, PVC kábel, 6 m kábelhossz, -40 és 210 fok között. F Tartomány | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 - 212 F-PVC kábel€116.00
JOHNSON CONTROLS A99BC-25C PTC szilikon érzékelő, magas hőmérsékletű szilikon kábel, 0.25 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F | AC6XEM 36P560 A99BC-25C9.75 "-40 - 248 F-Magas hőmérsékletű szilíciumkábel€80.33
JOHNSON CONTROLS A99BC-500C PTC szilikon érzékelő, 5 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----€217.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BB-500C PTC szilikon érzékelő, magas hőmérsékletű szilikon kábel, 5 m kábelhossz, -40 és 248 fok között. F
€98.35 /Mértékegység