Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C termosztát Spdt tartomány 35-95 | AC7WKF 38Y070

JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C termosztát Spdt tartomány 35–95

Raktáron
Tétel: AC7WKF Típus: A19BBC-2CKereszthivatkozás: 38Y070

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€266.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány35 fok és 95 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység1-13 / 16 "
Differenciális3 fok és 12 fok F között
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők16A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4.375 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusSík felület
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Teljes hossz5.625 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő típusTekercs
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Váltás értékelések @ 120VDC16A
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 2 fok F
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (9.2A)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezérlési tartományMélységDifferenciálisHáz típusaMagasságTeljes hosszÉrzékelő típusÁr
JOHNSON CONTROLS A19ANC-1C termosztát Spdt tartomány 0–150 | AC7WKE 38Y068 A19ANC-1C4 1 / 16 "0 fok és 150 fok F között3.375 "5 fok FNEMA 3R4 1 / 16 "4 1 / 16 "Izzó€570.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BBC-2C termosztát Spdt tartomány 35–95
€266.55 /Mértékegység