Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E Termosztát Elektromos | AB9MUV 2E535

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E elektromos termosztát

Raktáron
Cikkszám: AB9MUV Modell: A19BAG-1EKereszthivatkozás: 2E535

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€196.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Vezérlési tartomány35 fok és 95 fok F között
Mélység2.187 "
Differenciális3.5 fok F
Teljes terhelésű erősítők15A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Magasság5.5 "
Bemeneti feszültség120 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V90.0A
Szerelési helyFal
Kapcsolók száma1
Érzékelő típusHidraulikus kapilláris
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok számaVezérlési tartományMélységTeljes hosszÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C termosztát Spdt tartomány 30-110 | AC7WKG 38Y075 A19PRC-1C130 fok és 110 fok F között2.875 "7.375 "TekercsNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT2 13 / 16 "€564.30
JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termosztát Spdt Tartomány -30-tól 100-ig | AC7WKH 38Y079 A28AA-29C2-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "4.375 "IzzóNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT2.12 "€516.28
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Vonal Volt Mechanikus termosztát, Fan Coil egység | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------€349.02
JOHNSON VEZÉRLŐK A19BBC-2CQ Vonal Volt Mechanikus Tstat | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------€263.05
JOHNSON VEZÉRLŐK A19EAF-2C Vonal Volt Mechanikus Tstat, fűtés vagy hűtés, 1H/1C, acél, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------€319.34
JOHNSON CONTROLS A19BAC-1C Vonal Volt Mechanikus Tstat, fűtés vagy hűtés, 1H/1C, acél, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------€275.32
JOHNSON VEZÉRLŐK A28AA-4C Vonal Volt Mechanikus Tstat, fűtés vagy hűtés, 2H/2C | CR6ARV 38Y081 A28AA-4C--------€465.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E elektromos termosztát
€196.20 /Mértékegység