Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C termosztát Spdt tartomány 30-110 | AC7WKG 38Y075

JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C termosztát Spdt tartomány 30–110

Raktáron
Tétel: AC7WKG Típus: A19PRC-1CKereszthivatkozás: 38Y075

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€564.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány30 fok és 110 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység2.875 "
Differenciális3 fok és 12 fok F között
Ház típusaNEMA 4X
Teljes terhelésű erősítők16A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság5.625 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Bemeneti feszültség24-277 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusSík felület
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Teljes hossz7.375 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő típusTekercs
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Váltás értékelések @ 120VDC16A
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 2 fok F
Feszültség tartomány24-277 VAC
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9032900000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (9.2A)

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok számaVezérlési tartományMélységTeljes hosszÉrzékelő típusVáltás műveletKapcsolótípusSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E Termosztát Elektromos | AB9MUV 2E535 A19BAG-1E-35 fok és 95 fok F között2.187 "-Hidraulikus kapillárisNyissa meg a Rise-tSPST2.187 "€196.20
JOHNSON CONTROLS A28AA-29C Termosztát Spdt Tartomány -30-tól 100-ig | AC7WKH 38Y079 A28AA-29C2-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "4.375 "IzzóNyitás / bezárás emelkedéskorSPDT2.12 "€516.28
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Vonal Volt Mechanikus termosztát, Fan Coil egység | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------€349.02
JOHNSON VEZÉRLŐK A19BBC-2CQ Vonal Volt Mechanikus Tstat | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------€263.05
JOHNSON VEZÉRLŐK A19EAF-2C Vonal Volt Mechanikus Tstat, fűtés vagy hűtés, 1H/1C, acél, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------€319.34
JOHNSON CONTROLS A19BAC-1C Vonal Volt Mechanikus Tstat, fűtés vagy hűtés, 1H/1C, acél, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------€275.32
JOHNSON VEZÉRLŐK A28AA-4C Vonal Volt Mechanikus Tstat, fűtés vagy hűtés, 2H/2C | CR6ARV 38Y081 A28AA-4C--------€465.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C termosztát Spdt tartomány 30–110
€564.30 /Mértékegység