Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PM0410E-PK10 Uniós csatlakozó 10 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BRR 1WTW9

JOHN GUEST PM0410E-PK10 Uniós csatlakozó 10 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BRR Típus: PM0410E-PK10Kereszthivatkozás: 1WTW9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€144.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniós adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekFekete
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM0404S-PK10 Uniós csatlakozó 5/32 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BGV 1WRU3 PM0404S-PK10Acetal kopolimerSzürke-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€57.00
JOHN GUEST PI0406S-PK10 Uniós csatlakozó 3/16 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BGW 1WRU4 PI0406S-PK10Acetal kopolimerSzürke-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 16 "10€70.10
JOHN GUEST PM0408S-PK10 Uniós csatlakozó 5/16 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BGX 1WRU5 PM0408S-PK10Acetal kopolimerSzürke-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€76.40
JOHN GUEST CI0408W-PK10 Uniós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BMK 1WTH1 CI0408W-PK10Acetal kopolimerfehér-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€78.96
JOHN GUEST CI0412W-PK10 Uniós csatlakozó 3/8 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BML 1WTH2 CI0412W-PK10Acetal kopolimerfehér-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€106.88
JOHN GUEST PP0408W-PK10 Uniós csatlakozó cső külső átmérője 1/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB4BNW 1WTL7 PP0408W-PK10polipropilénfehér9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€73.12
JOHN GUEST PPM0408W-PK10 Uniós csatlakozó cső külső átmérője 5/16 hüvelyk - 10 db-os csomag | AB4BNX 1WTL8 PPM0408W-PK10polipropilénfehér9 fok és 150 fok F között5 / 16 "10€87.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PM0410E-PK10 Uniós csatlakozó 10 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag
€144.14 /csomag