Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PISV0416S Többfordulatú stop 1/2 hüvelykes Pf x 1/2 hüvelykes Pf | AD3JEF 3ZLH1

JOHN GUEST PISV0416S Többfordulatú leállító 1/2 hüvelykes Pf x 1/2 hüvelykes Pf

Raktáron
Tétel: AD3JEF Típus: PISV0416SKereszthivatkozás: 3ZLH1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€23.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbfordulós ellátás leállítása
test anyagaAcetal kopolimer
TestnevelésEgyenes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusPush Fit
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusPush Fit
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481805090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
JOHN GUEST PISV0412CS Többfordulatú stop 3/8 hüvelykes Pf x 3/8 hüvelykes Pf | AD3JED 3ZLG8 PISV0412CS3 / 8 "3 / 8 "€33.37
JOHN GUEST PISV0412S Többfordulatú stop 3/8 hüvelykes Pf x 3/8 hüvelykes Pf | AD3JEE 3ZLG9 PISV0412S3 / 8 "3 / 8 "€33.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PISV0416S Többfordulatú leállító 1/2 hüvelykes Pf x 1/2 hüvelykes Pf
€23.82 /Mértékegység