Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI450822S-10PK anya csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AD3JDW 3ZLG1

JOHN GUEST PI450822S-10PK csatlakozóaljzat, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD3JDW Típus: PI450822S-10PKKereszthivatkozás: 3ZLG1
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
€123.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső x FNPT
Max. Nyomás230 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PI451222S-10PK anya csatlakozó 3/8 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AD3JDX 3ZLG2 PI451222S-10PK150 psi3 / 8 "10€157.43
JOHN GUEST PP450822E Női adapter, polipropilén, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CR6ADX 400L52 PP450822E--10€149.65
JOHN GUEST PP450821E Női adapter, polipropilén, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 hüvelykes cső külső átmérőjű | CR6ADY 400L51 PP450821E--10€143.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI450822S-10PK csatlakozóaljzat, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag
€123.81 /csomag