Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI201008S-PK10 szűkítő egység 5/16 x 1/4 hüvelykes szürke - 10 db-os csomag | AB4BLB 1WTC6

JOHN GUEST PI201008S-PK10 szűkítő egység, 5/16 x 1/4 hüvelykes szürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BLB Modell: PI201008S-PK10Kereszthivatkozás: 1WTC6
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
€79.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő Unió
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret5 / 16 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PI200806S-PK10 szűkítő egység 1/4 x 3/16 hüvelykes szürke - 10 db-os csomag | AB4BKZ 1WTC4 PI200806S-PK101/4 x 3/16 "10€87.83
JOHN GUEST PI201006S-PK10 szűkítő egység 5/16 x 3/16 hüvelykes szürke - 10 db-os csomag | AB4BLA 1WTC5 PI201006S-PK105 / 16 "x 3 / 16"10€86.30
JOHN GUEST PI201206S-PK10 szűkítő egység 3/8 x 3/16 hüvelykes szürke - 10 db-os csomag | AB4BLC 1WTC7 PI201206S-PK103 / 8 "x 3 / 16"10€104.31
JOHN GUEST PI201208S-PK10 szűkítő egység 3/8 x 1/4 hüvelykes szürke - 10 db-os csomag | AB4BLD 1WTC8 PI201208S-PK103 / 8 "x 1 / 4"10€99.35
JOHN GUEST PI201610S-PK10 szűkítő egység 1/2 x 5/16 hüvelykes szürke - 10 db-os csomag | AB4BLE 1WTC9 PI201610S-PK101/2 x 5/16 "10€137.02
JOHN GUEST PI201612S-PK10 szűkítő egység 1/2 x 3/8 hüvelykes szürke - 10 db-os csomag | AB4BLF 1WTD1 PI201612S-PK101 / 2 "x 3 / 8"10€134.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI201008S-PK10 szűkítő egység, 5/16 x 1/4 hüvelykes szürke – 10 db-os csomag
€79.06 /csomag