Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI051212S-10PK Stem Adapter 3/8 Inch Stem Outer Diameter Gray - Pack Of 10 | AD3JDC 3ZLE2

JOHN GUEST PI051212S-10PK száradapter, 3/8 hüvelykes szár külső átmérője szürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD3JDC Típus: PI051212S-10PKKereszthivatkozás: 3ZLE2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€79.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaFérfi BSPP x szár
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Szár OD3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretSzár ODTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PI050621S-PK10 száradapter 3/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€26.47
JOHN GUEST PI050821S-PK10 száradapter 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€27.04
JOHN GUEST PI050822S-PK10 száradapter 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€26.97
JOHN GUEST PI050823S-PK10 száradapter 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€36.07
JOHN GUEST PM050822S-PK10 száradapter 5/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€25.98
JOHN GUEST PI051222S-PK10 száradapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€33.75
JOHN GUEST PI051223S-PK10 száradapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€42.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI051212S-10PK száradapter, 3/8 hüvelykes szár külső átmérője szürke – 10 db-os csomag
€79.87 /csomag