Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI-481223-S Könyök Fix - 10 db-os csomag | AD8ADR 4HN29

JOHN GUEST PI-481223-S könyök fix – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8ADR Modell: PI-481223-SKereszthivatkozás: 4HN29

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST CI480821W-PK10 rögzített 90 fokos könyökacetál kopolimer - 10 darabos csomag | AB4BMZ 1WTJ5 CI480821W-PK10fehér1 / 8 "1 / 4 "10€85.16
JOHN GUEST CI480822W-PK10 rögzített 90 fokos könyökacetál kopolimer - 10 darabos csomag | AB4BNA 1WTJ6 CI480822W-PK10fehér1 / 4 "1 / 4 "10€85.52
JOHN GUEST CI480823W-PK10 rögzített 90 fokos könyökacetál kopolimer - 10 darabos csomag | AB4BNB 1WTJ7 CI480823W-PK10fehér3 / 8 "1 / 4 "10€101.65
JOHN GUEST CI481222W-PK10 Fix 90 fokos könyök-acetál kopolimer - 10 darabos csomag | AB4BNC 1WTJ8 CI481222W-PK10fehér1 / 4 "3 / 8 "10€145.10
JOHN GUEST PI-480821-S könyök fix - 10 darabos csomag | AD8ADM 4HN25 PI-480821-SSzürke1 / 8 "1 / 4 "10€86.87
JOHN GUEST PI-480822-S könyök rögzítve - 10 darabos csomag | AD8ADN 4HN26 PI-480822-SSzürke1 / 4 "1 / 4 "10€82.64
JOHN GUEST PI-480823-S könyök rögzítve - 10 darabos csomag | AD8ADP 4HN27 PI-480823-SSzürke3 / 8 "1 / 4 "10€138.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI-481223-S könyök fix – 10 db-os csomag
€121.96 /csomag