Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PEI532820 egymásra rakható póló 3/4x3/4x1/2 hüvelykes Cts Pex fehér | AA7WYW 16T752

JOHN GUEST PEI532820 egymásra rakható póló 3/4x3/4x1/2 hüvelykes Cts Pex fehér

Raktáron
Tétel: AA7WYW Modell: PEI532820Kereszthivatkozás: 16T752

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozott póló
AlapanyagMűanyag
test anyagaPEX
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás160 psi
Temp. Hatótávolság200 fok F
Csőméret3/4 "x 3/4" x 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JOHN GUEST PEI532020 egymásra rakható póló 1/2x1/2x1/2 hüvelyk Cts Pex fehér | AA7WYV 16T751 PEI5320201 / 2 "€30.15
JOHN GUEST PEI532828 egymásra rakható póló 3/4x3/4x3/4 hüvelykes Cts Pex fehér | AA7WYX 16T753 PEI5328283 / 4 "€38.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PEI532820 egymásra rakható póló 3/4x3/4x1/2 hüvelykes Cts Pex fehér
€38.57 /Mértékegység