Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST CI2220808W-PK10 Dugaszolható könyök 1/4 hüvelykes cső külső átmérője Wh - 10 db-os csomag | AB4BMV 1WTJ1

JOHN GUEST CI2220808W-PK10 Dugaszolható könyök 1/4 hüvelykes cső külső átmérője Wh - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BMV Típus: CI2220808W-PK10Kereszthivatkozás: 1WTJ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€88.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Szár OD1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekSzár ODTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM220404S-PK10 Plug-in 90 fokos könyök acetál kopolimer - 10 db-os csomag | AB4BLG 1WTD2 PM220404S-PK10Acetal kopolimerSzürke5 / 32 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€76.02
JOHN GUEST PI220606S-PK10 Plug-in 90 fokos könyök acetál kopolimer - 10 db-os csomag | AB4BLH 1WTD3 PI220606S-PK10Acetal kopolimerSzürke3 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 16 "10€78.65
JOHN GUEST PI220808S-PK10 Plug-in 90 fokos könyök acetál kopolimer - 10 db-os csomag | AB4BLJ 1WTD4 PI220808S-PK10Acetal kopolimerSzürke1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél-10€83.51
JOHN GUEST PI221208S-PK10 Plug-in 90 fokos könyök acetál kopolimer - 10 db-os csomag | AB4BLK 1WTD5 PI221208S-PK10Acetal kopolimerSzürke3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€110.38
JOHN GUEST PI221212S-PK10 Plug-in 90 fokos könyök acetál kopolimer - 10 db-os csomag | AB4BLL 1WTD6 PI221212S-PK10Acetal kopolimerSzürke3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél-10€125.40
JOHN GUEST PI221616S-PK10 Plug-in 90 fokos könyök acetál kopolimer - 10 db-os csomag | AB4BLM 1WTD7 PI221616S-PK10Acetal kopolimerSzürke1 / 2 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 2 "10€140.37
JOHN GUEST CI221208W-PK10 Dugaszolható könyök 3/8 hüvelykes szár külső átmérője Wh - 10 db-os csomag | AB4BMW 1WTJ2 CI221208W-PK10Acetal kopolimerfehér3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€117.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST CI2220808W-PK10 Dugaszolható könyök 1/4 hüvelykes cső külső átmérője Wh - 10 db-os csomag
€88.38 /csomag