Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST CI010822W-PK10 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője fehér - 10 darabos csomag | AB4BMC 1WTG3

JOHN GUEST CI010822W-PK10 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője fehér – 10 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AB4BMC Típus: CI010822W-PK10Kereszthivatkozás: 1WTG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€64.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
Kapcsolat típusaCső x MNPT
AnyagAcetal kopolimer
Méret1 / 4 "x 1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMéretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST CI010821W-PK10 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője fehér - 10 darabos csomag | AB4BMB 1WTG2 CI010821W-PK10-10€54.89
JOHN GUEST CI010823W-PK10 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője fehér - 10 csomag AB4BMD 1WTG4 CI010823W-PK101/4 x 3/8 "10€85.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST CI010822W-PK10 dugós csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője fehér – 10 db-os csomag
€64.00 /csomag