A JOBOX CJB636990 munkaterületi doboz egy ládaszerű szerszámosláda, amelynek 42 hüvelyk széles, osztatlan belső része szerszámosládák, szerszámrendezők, valamint hosszú és terjedelmes kellékek és felszerelések tárolására szolgál. Csuklós fedéllel rendelkezik, amely megkönnyíti a hozzáférést a doboz be- és kirakodásához.
Jellemzők:
- A lakatházban található esőelvezető lehetőséggel rendelkezik, amely megakadályozza a víz összegyűlését a dobozban.
- Ez az egység nagy biztonságú kialakítású, zárt kettős zárrendszerrel, amely segít ellenállni a fűrészeknek, a feszítőrudaknak és a csavarvágóknak.
- Szabadalmaztatott Grip-Rite emelőcsatornával rendelkezik, amely kiváló tapadást biztosít a fedél megtámasztásához. A gázrugós mechanizmus megkönnyíti a fedél nyitását és zárását az ütés ellen.
- Ez az egység ergonómikus emelőfogantyúkkal rendelkezik, amelyek mély mélyedésekben helyezkednek el, megakadályozva a becsípődést.
- EZ-Loader 4 irányú csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a targoncával való könnyű rögzítést (bármely oldalról) a gyors szállítás érdekében.
- Nagy teherbírású zsanérszerelvényt kínál, amely megakadályozza, hogy a csap kiszoruljon betöréskor.
Kompatibilis tartozékok:
- JOBOX 1-320993 Görgők: Ezek a görgők kompatibilisek ezzel a ládával, amelyek gumi futófelülettel rendelkeznek az erős tapadás érdekében durva vagy polírozott felületeken.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen magas a doboz a földtől a tetejéig?
V. A ládadoboz magassága 22 hüvelyk és szélessége 20 hüvelyk.
K. Milyen típusú zárrendszer érhető el ebben a Crescent JOBOX CJB636990 ládában?
V. Ez a Crescent CJB636990 ládadoboz lakatreteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely rögzíti a reteszt a dobozhoz, maximális biztonságot és biztonságot nyújtva.
K. Mi az a gázsokk?
V. A gázlökések segítenek elnyelni és csillapítani a doboz ütéseit és rezgését.