Jobox CJB638990 tradesman steel chest is designed to store, assemble and secure tools at outdoor and indoor worksites. This heavy-gauge steel chest is weather-resistant and withstands harsh handling.
Jellemzők:
- Jobox CJB638990 tradesman steel chest has a rain-drain feature in padlock housing to prevent water from getting collected in the box.
- It comes with ergonomic lifting handles that are positioned inside deep recesses to avoid pinched knuckles and wear to handles.
- Ez az acélláda erős csuklópánttal rendelkezik, amely karóba van hegesztve, hogy megakadályozza a csap kiszorulását a betöréshez.
- It offers a superior-security design with an enclosed dual lock system that withstands pry bars, saws and bolt cutters.
- It has EZ-Loader 4-way skid bolsters that permit forklift loading from any side for faster and comfortable transport.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Q. What is the benefit of the Grip-Rite lifting channel?
A. This formed and welded channel improves the door or lid strength. It is a secure, easy to grip channel for pulling the door or lifting the lid.
Q. What do EZ-Loader skid bolsters do?
V. Segítik a könnyű be- és kirakodást bármely oldalról pótkocsikra, teherautókra vagy kikötőkre. Ezek az egy darabból álló, 7 méretű acél csúszótámaszok megerősítik a doboz alját a nehezebb terhek érdekében és megvédik a leejtéstől.
K. Hogyan működnek a süllyesztett fogantyúk?
V. A fogantyú extra magas és mély bemélyedései megakadályozzák, hogy a felhasználó ujjai becsípődjenek, és megakadályozzák a fogantyú sérülését is.