JOBOX 1408980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 3 fiókos, 50 x 12 x 18 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKP 1FEJ1

JOBOX 1408980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 3 fiókos, 50 x 12 x 18 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UKP Típus: 1408980Kereszthivatkozás: 1FEJ1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,456.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekEzüst
Magasság18 "
Hossz50 "
Terhelés (font)75 font
ZárórendszerRetesz
AnyagAlumínium
Osztók száma5 Fiókonként
Fiókok száma3
CsomagolásDobozban
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1408980 3 fiókos, egymásra rakott egység kisteherautókhoz, kisteherautókhoz, terepjárókhoz, szervizfülkékhez vagy lakóautók pincéihez készült, amelyek mindegyikének korlátozott a helye. Ez a modell jellemzői mozgatható elválasztók a tárolóedények testreszabásához az eszközök, alkatrészek és kellékek rendszerezéséhez.

Jellemzők:

  • A nagy teherbírású fiók csapos kioldó mechanizmussal csúszik, így fiókonként akár 75 font terhelést is képes tartani.
  • Reteszelő mechanizmus, amely záráskor automatikusan zárja és rögzíti a fiókokat.
  • Nagy méretű alumíniumból készült, amely elég könnyű a könnyű mozgathatósághoz, és elég tartós ahhoz, hogy ellenálljon a fiókok tetején vagy belsejében tárolt nehéz terheléseknek.
  • A futófelület felülete növeli a tapadást, megakadályozva, hogy az egységek elguruljanak szállítás közben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a csapok célja ebben a JOBOX 3 fiókos, egymásra rakott modellben?

V. A csapok megakadályozzák, hogy a fiókok leguruljanak a sínekről.

K. Ezekhez a fiókokhoz van zár és kulcs?

V. Nem, ehhez a furgonhoz/teherautóhoz nem tartozik zár és kulcs. Hüvelykujjas vezérlőretesszel rendelkezik, amely könnyen nyílik és szorosan rögzíthető.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekÁr
JOBOX 1407980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 2 fiókos, 50 x 12 x 12 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Retesz75 fontEzüst€1,827.12
JOBOX 1409980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 4 fiókos, 50 x 12 x 24 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Retesz75 fontEzüst€3,129.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1408980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 3 fiókos, 50 x 12 x 18 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium
€2,456.95 /Mértékegység