JOBOX 1409980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 4 fiókos, 50 x 12 x 24 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKQ 1FEJ2

JOBOX 1409980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 4 fiókos, 50 x 12 x 24 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UKQ Típus: 1409980Kereszthivatkozás: 1FEJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,891.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekEzüst
Magasság24 "
Hossz50 "
Terhelés (font)75 font
ZárórendszerRetesz
AnyagAlumínium
Osztók száma5 Fiókonként
Fiókok száma4
CsomagolásDobozban
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1409980 fiókos egység sokoldalú és kényelmes tárolórendszert kínál kisbuszokhoz, szerviz furgonokhoz, lakóautó pincékhez és SUV-okhoz. Hasznos kis és nagy szerszámok / alkatrészek / kellékek szegmentálásához.

Jellemzők:

  • A JOBOX 1409980 teherautó / kisteherautó tároló fiókegység mozgatható elválasztókkal van felszerelve a fiókok belsejében lévő tárolóhely testreszabásához.
  • A fiók könnyű eltávolítása érdekében tűkioldó csúszótalpokkal rendelkezik. Ezek a csapok azt is megakadályozzák, hogy a fiókok leguruljanak a sínekről.
  • Ez a nagy teherbírású tárolórendszer hüvelykujjas vezérlőretesszel van felszerelve a könnyű nyitáshoz és szoros rögzítéshez.
  • Nehéz alumínium konstrukciója a könnyű súly, a könnyű mobilitás és a tartós teljesítmény érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora terhelést tud elviselni ez a JOBOX 1409980 fiókos egység?

V. A JOBOX 1409980 elég strapabíró ahhoz, hogy ellenálljon a nagy terhelésnek az egységben és a tetején. A csúszdák fiókonként akár 75 font terhelést is elbírnak.

K. Hány osztó van ebben a JOBOX 1409980 egységben?

V. Ez a JOBOX 1409980 egység 4 fiókkal és 5 elválasztóval rendelkezik a szerszámok egyszerű tárolása érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekÁr
JOBOX 1407980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 2 fiókos, 50 x 12 x 12 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Retesz75 fontEzüst€1,697.61
JOBOX 1408980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 3 fiókos, 50 x 12 x 18 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Retesz75 fontEzüst€2,184.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1409980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 4 fiókos, 50 x 12 x 24 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium
€2,891.20 /Mértékegység