JOBOX 1407980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 2 fiókos, 50 x 12 x 12 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKN 1FEH9

JOBOX 1407980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 2 fiókos, 50 x 12 x 12 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UKN Típus: 1407980Kereszthivatkozás: 1FEH9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,697.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekEzüst
Magasság12 "
Hossz50 "
Terhelés (font)75 font
ZárórendszerRetesz
AnyagAlumínium
Osztók száma5 Fiókonként
Fiókok száma2
CsomagolásDobozban
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.85
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

Ezt a JOBOX 1407980 teherautó-tárolóegységet a szerszámok, alkatrészek és kellékek rendszerezésére és rögzítésére tervezték. A kihúzható tálcás fiókok felszerelhetők egy kisteherautó hátsó ajtajába vagy egy kisteherautó oldalsó ajtajába a tárgyak rekeszes tárolására.

Jellemzők:

  • Alumínium konstrukció a könnyű súly és a felső és belső fiókok nagy terheléseinek ellenálló képességéért.
  • 0.125 hüvelyk vastag alumínium felső, amely akár 200 font/négyzetláb terhelést is elbír.
  • Gyémánt lemezborítás a tapadás növelése érdekében, megakadályozva az egységek elgurulását szállítás közben.
  • Nagy teherbírású fióksiklókkal rendelkezik, tűkioldó mechanizmussal, amely lehetővé teszi a fiók egyszerű eltávolítását; fiókonként 75 font maximális terhelhetőséget biztosít.
  • Integrálva műanyag belső elválasztók a tárhely testreszabásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol használják a JOBOX alumínium fiókos tárolóegységet?

V. Ez az alumínium fiókos tárolóegység ideális szolgálati furgonokhoz, kisbuszokhoz, terepjárókhoz és lakóautók pincéihez.

K. Ez a modell vízálló?

V. Nem, ez a JOBOX alumínium fiókos egység nem vízálló. Megerősített alumínium szerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a víz beszivárgását és a tartalom károsodását.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekÁr
JOBOX 1408980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 3 fiókos, 50 x 12 x 18 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Retesz75 fontEzüst€2,184.53
JOBOX 1409980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 4 fiókos, 50 x 12 x 24 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Retesz75 fontEzüst€2,891.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1407980 Fiókos tároló, hosszú halmozott, 2 fiókos, 50 x 12 x 12 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium
€1,697.61 /Mértékegység